Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 2,2 kW, 3000 rpm, (=2p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 90L, gietijzer

  • ERIKS:12994180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 356,12/ stukexcl. btw

€ 430,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22XnCD
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2865 tr/min
Vollastmoment
7.332 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90L
Rendement bij 50% belasting
85.5 %
Rendement bij 75% belasting
86 %
Rendement bij 100% belasting
86.3 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja