€ 307,95/ stukexcl. btw
€ 372,62incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 2.2 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2885 tr/min |
Vollastmoment | 7.29 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90L |
Rendement bij 50% belasting | 83 % |
Rendement bij 75% belasting | 85.9 % |
Rendement bij 100% belasting | 85.9 % |
Asdiameter | 24 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 200 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 25 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 58,78/ stukexcl. btw
€ 71,12incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 58,05/ stukexcl. btw
€ 70,24incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 31,68/ stukexcl. btw
€ 38,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 2,90/ stukexcl. btw
€ 3,51incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026