Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 2,2 kW, 3000 rpm, (=2P), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 90L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 295,31/ stukexcl. btw

€ 357,33incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2885 tr/min
Vollastmoment
7.29 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
90L
Rendement bij 50% belasting
83 %
Rendement bij 75% belasting
85.9 %
Rendement bij 100% belasting
85.9 %
Asdiameter
24 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
25 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 58,05/ stukexcl. btw

€ 70,24incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M4 W21/W22, 63/71/80/90/100

  • Eriks:12395104
  • Manufacturer:10016977

€ 10,07/ stukexcl. btw

€ 12,18incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilatorkap, W21/W22, 90 RAL6002

  • Eriks:12395133
  • Manufacturer:11327920

€ 11,36/ stukexcl. btw

€ 13,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027