€ 498,02/ stukexcl. btw
€ 602,60incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 2.2 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 2 |
Nom. (meet)spanning | 575 V |
Nom. (meet)frequentie | 60 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 90L |
Rendement bij 50% belasting | 85.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 86 % |
Rendement bij 100% belasting | 86.3 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Nee |
€ 61,46/ stukexcl. btw
€ 74,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026