Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 2,2 kW, 1500 rpm, (=4p), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, gietijzer

  • ERIKS:12695057
Image 1
Opslaan in lijst

€ 330,42/ stukexcl. btw

€ 399,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1435 tr/min
Vollastmoment
14.6 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
100L
Rendement bij 50% belasting
86.5 %
Rendement bij 75% belasting
87 %
Rendement bij 100% belasting
87 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
250 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
31.5 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 66,47/ stukexcl. btw

€ 80,43incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenkast, 2xM25 W22, 90/100, 6002, RAL6002

  • Eriks:12395096
  • Manufacturer:11318894

€ 31,68/ stukexcl. btw

€ 38,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 51,00/ stukexcl. btw

€ 61,71incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026