Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 2,2 kW, 1500 rpm, (=4p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 100L, gietijzer

  • ERIKS:12994318
Image 1
Opslaan in lijst

€ 432,44/ stukexcl. btw

€ 523,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22XnCD
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1435 tr/min
Vollastmoment
14.639 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
100L
Rendement bij 50% belasting
86.5 %
Rendement bij 75% belasting
87 %
Rendement bij 100% belasting
87 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja