€ 300,74/ stukexcl. btw
€ 363,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 2.2 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1435 tr/min |
Vollastmoment | 1.49 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 100L |
Rendement bij 50% belasting | 85 % |
Rendement bij 75% belasting | 86.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 86.7 % |
Asdiameter | 28 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 32.4 kg |
PTC Thermistor | Ja |