€ 1.102,59/ stukexcl. btw
€ 1.334,13incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22Xdb |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 2.2 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1435 tr/min |
Vollastmoment | 14.639 Nm |
ATEX Zone | Zone 1 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 100L |
Rendement bij 50% belasting | 86.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 87 % |
Rendement bij 100% belasting | 87 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |