Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 2,2 kW, 1500 rpm, (=4P), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 100L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 348,41/ stukexcl. btw

€ 421,58incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1435 tr/min
Vollastmoment
14.6 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
100L
Rendement bij 50% belasting
86.5 %
Rendement bij 75% belasting
87 %
Rendement bij 100% belasting
87 %
Asdiameter
28 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
31.5 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 51,00/ stukexcl. btw

€ 61,71incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 85,70/ stukexcl. btw

€ 103,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 82,95/ stukexcl. btw

€ 100,37incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026