Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 2,2 kW, 1500 rpm, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 100L, PTC-sensoren, aluminium

  • ERIKS:12767440
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,96/ stukexcl. btw

€ 385,94incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1435 tr/min
Vollastmoment
1.49 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
100L
Rendement bij 50% belasting
85 %
Rendement bij 75% belasting
86.5 %
Rendement bij 100% belasting
86.7 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
250 mm
Materiaal
Aluminium
Gewicht
32.4 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Dempingsstrip MDL100L

  • Eriks:12551717
  • Manufacturer:DL0003

€ 61,29/ stukexcl. btw

€ 74,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026