Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 2,2 kW, 1000 rpm, (=6p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, gietijzer

  • ERIKS:12695067
Image 1
Opslaan in lijst

€ 417,55/ stukexcl. btw

€ 505,24incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
960 tr/min
Vollastmoment
21.9 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Rendement bij 50% belasting
83 %
Rendement bij 75% belasting
84.5 %
Rendement bij 100% belasting
84.5 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
250 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
46 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 64,79/ stukexcl. btw

€ 78,40incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 66,47/ stukexcl. btw

€ 80,43incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M5 W21/W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

€ 12,80/ stukexcl. btw

€ 15,49incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026