Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 2,2 kW, 1000 rpm, (=6p), B5T, 230/400 V, 50 Hz, W21, IEC 112M, aluminium

  • ERIKS:12767499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 391,85/ stukexcl. btw

€ 474,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/05/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
950 tr/min
Vollastmoment
22.113 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Rendement bij 50% belasting
83 %
Rendement bij 75% belasting
84.5 %
Rendement bij 100% belasting
84.5 %
Materiaal
Aluminium
Gewicht
45 kg
PTC Thermistor
Nee