Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 2,2 kW, 1000 rpm, (=6P), B34T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, gietijzer

  • ERIKS:12687373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 397,69/ stukexcl. btw

€ 481,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
2.2 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
6
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Rendement bij 50% belasting
83 %
Rendement bij 75% belasting
84.5 %
Rendement bij 100% belasting
84.5 %
Asdiameter
28 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
160 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
46 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Klemmenbord M5 W21/W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

€ 12,80/ stukexcl. btw

€ 15,49incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 82,95/ stukexcl. btw

€ 100,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 254,52/ stukexcl. btw

€ 307,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

€ 66,47/ stukexcl. btw

€ 80,43incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026