€ 397,69/ stukexcl. btw
€ 481,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 2.2 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B14 |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 960 tr/min |
Vollastmoment | 21.9 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 112M |
Rendement bij 50% belasting | 83 % |
Rendement bij 75% belasting | 84.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 84.5 % |
Asdiameter | 28 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 160 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 46 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 66,47/ stukexcl. btw
€ 80,43incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 254,52/ stukexcl. btw
€ 307,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 12,80/ stukexcl. btw
€ 15,49incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026