€ 3.338,31/ stukexcl. btw
€ 4.039,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 18.5 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 8 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 225S/M |
Rendement bij 50% belasting | 89.8 % |
Rendement bij 75% belasting | 90.3 % |
Rendement bij 100% belasting | 90.3 % |
Asdiameter | 60 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 450 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 377 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 34,79/ stukexcl. btw
€ 42,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/02/2027€ 31,30/ stukexcl. btw
€ 37,87incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 477,18/ stukexcl. btw
€ 577,39incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 247,02/ stukexcl. btw
€ 298,89incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026