Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 18,5 kW, 3000 rpm, (=2p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 160L, gietijzer

  • ERIKS:12996478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.156,94/ stukexcl. btw

€ 3.819,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xtb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
18.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2945 tr/min
Vollastmoment
59.984 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160L
Rendement bij 50% belasting
91.5 %
Rendement bij 75% belasting
92.3 %
Rendement bij 100% belasting
92.6 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja