€ 3.475,72/ stukexcl. btw
€ 4.205,62incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22Xdb |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 18.5 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
ATEX Zone | Zone 1 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 160M/L |
Rendement bij 50% belasting | 91.5 % |
Rendement bij 75% belasting | 92.3 % |
Rendement bij 100% belasting | 92.6 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |