Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 18,5 kW, 3000 rpm, (=2p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 160L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13402819
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.260,32/ stukexcl. btw

€ 1.524,99incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
18.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2945 tr/min
Vollastmoment
59.984 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160L
Rendement bij 50% belasting
91.5 %
Rendement bij 75% belasting
92.3 %
Rendement bij 100% belasting
92.6 %
Asdiameter
42 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
135 kg
PTC Thermistor
Ja