Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 18,5 kW, 1500 rpm, (=4P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 160L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13632475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.275,97/ stukexcl. btw

€ 1.543,92incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
18.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160L
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Nee