Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 18,5 kW, 1500 rpm, (=4p), B35T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 180M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13402821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.704,40/ stukexcl. btw

€ 2.062,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
18.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1476 tr/min
Vollastmoment
120 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
180M
Rendement bij 50% belasting
91.8 %
Rendement bij 75% belasting
92.6 %
Rendement bij 100% belasting
92.6 %
Asdiameter
48 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
350 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
191 kg
PTC Thermistor
Ja