Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 18,5 kW, 1500 rpm, (=4P), 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 180M, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12695095
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.625,32/ stukexcl. btw

€ 1.966,64incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
18.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3R
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1476 tr/min
Vollastmoment
120 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
180M
Rendement bij 50% belasting
91.8 %
Rendement bij 75% belasting
92.6 %
Rendement bij 100% belasting
92.6 %
Asdiameter
48 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
191 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires
Product Image

WEG Ventilator, W22, 180, 2/4P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395066
  • Manufacturer:11250688

€ 102,36/ stukexcl. btw

€ 123,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilator, W21/W22, 180, 2P AL, IE3, aluminium

  • Eriks:12395086
  • Manufacturer:10016929

€ 64,64/ stukexcl. btw

€ 78,21incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 237,13/ stukexcl. btw

€ 286,93incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M6 W21/W22, 160/180

  • Eriks:12395106
  • Manufacturer:11525332

€ 16,48/ stukexcl. btw

€ 19,94incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026