€ 2.099,80/ stukexcl. btw
€ 2.540,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 18.5 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 6 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 200L |
Rendement bij 50% belasting | 91 % |
Rendement bij 75% belasting | 91.7 % |
Rendement bij 100% belasting | 91.9 % |
Asdiameter | 55 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 215 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 385,08/ stukexcl. btw
€ 465,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 114,81/ stukexcl. btw
€ 138,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 11,36/ stukexcl. btw
€ 13,75incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026