Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 160 kW, 750 rpm, (=8P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 355M/L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687564
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18.300,50/ stukexcl. btw

€ 22.143,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
160 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
8
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
355M/L
Rendement bij 50% belasting
94 %
Rendement bij 75% belasting
94.5 %
Rendement bij 100% belasting
94.5 %
Asdiameter
100 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
800 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
1747 kg
PTC Thermistor
Ja