Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 15 kW, 750 rpm, (=8P), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 200L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687531
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.198,50/ stukexcl. btw

€ 2.660,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
15 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
8
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
200L
Rendement bij 50% belasting
89 %
Rendement bij 75% belasting
89.6 %
Rendement bij 100% belasting
89.8 %
Asdiameter
55 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
400 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
220 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 323,19/ stukexcl. btw

€ 391,06incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilator, W22, 200, 6/8P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395069
  • Manufacturer:10632613

€ 385,08/ stukexcl. btw

€ 465,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Ventilator, kunststof, W22, 200, 4/6/8P KU, IE3

  • Eriks:12395050
  • Manufacturer:10016922

€ 11,36/ stukexcl. btw

€ 13,75incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026