Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 15 kW, 3000 rpm, (=2p), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xec, IEC 160M, gietijzer

  • ERIKS:12994213
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.436,67/ stukexcl. btw

€ 1.738,37incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22XnCD
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
15 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2945 tr/min
Vollastmoment
48.636 Nm
ATEX Zone
Zone 2 / 22
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160M
Rendement bij 50% belasting
90.9 %
Rendement bij 75% belasting
91.8 %
Rendement bij 100% belasting
92.1 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja