Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 15 kW, 1500 rpm, B3T, 400/690 V, 50 Hz, W21

  • ERIKS:13619821
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.131,50/ stukexcl. btw

€ 1.369,12incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
15 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160M
Materiaal
Aluminium
PTC Thermistor
Nee