€ 1.464,50/ stukexcl. btw
€ 1.772,05incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22XnCD |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 15 kW |
Snelheid | 1500 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 4 |
Vollastsnelheid | 1465 tr/min |
Vollastmoment | 97.769 Nm |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 160L |
Rendement bij 50% belasting | 92.2 % |
Rendement bij 75% belasting | 92.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 92.3 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |