Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 15 kW, 1500 rpm, (=4p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 160L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13402810
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.159,78/ stukexcl. btw

€ 1.403,33incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
15 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Vollastsnelheid
1475 tr/min
Vollastmoment
97.2 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160L
Rendement bij 50% belasting
92 %
Rendement bij 75% belasting
92.5 %
Rendement bij 100% belasting
92.3 %
Asdiameter
42 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
140 kg
PTC Thermistor
Ja