Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 132 kW, 1000 rpm, (=6p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 315S/M, gietijzer

  • ERIKS:12996710
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26.020,23/ stukexcl. btw

€ 31.484,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xtb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
132 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
ATEX Zone
Zone 21
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
315S/M
Rendement bij 50% belasting
95.4 %
Rendement bij 75% belasting
95.8 %
Rendement bij 100% belasting
95.6 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja