€ 10.534,47/ stukexcl. btw
€ 12.746,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 110 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B5 |
Aantal polen | 8 |
Vollastsnelheid | 741 tr/min |
Vollastmoment | 1418 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 315L |
Rendement bij 50% belasting | 93.4 % |
Rendement bij 75% belasting | 93.9 % |
Rendement bij 100% belasting | 93.9 % |
Asdiameter | 80 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 660 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 1367 kg |
PTC Thermistor | Ja |