Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 11 kW, 750 rpm, (=8P), B5T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 180L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:12687527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.804,14/ stukexcl. btw

€ 2.183,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
11 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
8
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
180L
Rendement bij 50% belasting
88.7 %
Rendement bij 75% belasting
89.2 %
Rendement bij 100% belasting
89.7 %
Asdiameter
48 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
350 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
185 kg
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 110,42/ stukexcl. btw

€ 133,61incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilator, W22, 180, 6/8P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395067
  • Manufacturer:10632616

€ 311,10/ stukexcl. btw

€ 376,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Klemmenbord M6 W21/W22, 160/180

  • Eriks:12395106
  • Manufacturer:11525332

€ 16,48/ stukexcl. btw

€ 19,94incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 237,13/ stukexcl. btw

€ 286,93incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026