€ 3.231,28/ stukexcl. btw
€ 3.909,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22Xtb |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 11 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 8 |
Vollastsnelheid | 730 tr/min |
Vollastmoment | 143.886 Nm |
ATEX Zone | Zone 21 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 180L |
Rendement bij 50% belasting | 88.7 % |
Rendement bij 75% belasting | 89.2 % |
Rendement bij 100% belasting | 89.7 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |