€ 1.725,05/ stukexcl. btw
€ 2.087,31incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 11 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 8 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 180L |
Rendement bij 50% belasting | 88.7 % |
Rendement bij 75% belasting | 89.2 % |
Rendement bij 100% belasting | 89.7 % |
Asdiameter | 48 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 178 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 237,13/ stukexcl. btw
€ 286,93incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 311,10/ stukexcl. btw
€ 376,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 16,48/ stukexcl. btw
€ 19,94incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 10,26/ stukexcl. btw
€ 12,41incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026