Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 11 kW, 3000 rpm, B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, PTC-sensoren

  • ERIKS:13608969
Image 1
Opslaan in lijst

€ 993,17/ stukexcl. btw

€ 1.201,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
11 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja