Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 11 kW, 3000 rpm, B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22

  • ERIKS:13608968
Image 1
Opslaan in lijst

€ 955,77/ stukexcl. btw

€ 1.156,48incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
11 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Nee