Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 11 kW, 3000 rpm, B34T, 400/690 V, 50 Hz, W21, PTC-sensoren

  • ERIKS:12767312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 939,42/ stukexcl. btw

€ 1.136,70incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
11 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M
Rendement bij 50% belasting
90.3 %
Rendement bij 75% belasting
91.4 %
Rendement bij 100% belasting
91.4 %
Materiaal
Aluminium
PTC Thermistor
Nee