€ 912,87/ stukexcl. btw
€ 1.104,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/05/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 11 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B34A |
Aantal polen | 2 |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 132M |
Materiaal | Aluminium |
PTC Thermistor | Ja |