€ 1.240,13/ stukexcl. btw
€ 1.500,56incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22XnCD |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 11 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
Vollastsnelheid | 2945 tr/min |
Vollastmoment | 35.666 Nm |
ATEX Zone | Zone 2 / 22 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 160M |
Rendement bij 50% belasting | 90.3 % |
Rendement bij 75% belasting | 91.4 % |
Rendement bij 100% belasting | 91.4 % |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Ja |