€ 981,35/ stukexcl. btw
€ 1.187,43incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 11 kW |
Snelheid | 3000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 2 |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 160M |
Rendement bij 50% belasting | 90.3 % |
Rendement bij 75% belasting | 91.4 % |
Rendement bij 100% belasting | 91.4 % |
Asdiameter | 42 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 115 kg |
PTC Thermistor | Ja |
€ 64,64/ stukexcl. btw
€ 78,21incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 7,14/ stukexcl. btw
€ 8,64incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 16,48/ stukexcl. btw
€ 19,94incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 114,08/ stukexcl. btw
€ 138,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027