Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 11 kW, 3000 rpm, (=2p), B35T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 132M, gietijzer

  • ERIKS:13025209
Image 1
Opslaan in lijst

€ 993,51/ stukexcl. btw

€ 1.202,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
11 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
2
Vollastsnelheid
2925 tr/min
Vollastmoment
35.91 Nm
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
132M
Rendement bij 50% belasting
90.3 %
Rendement bij 75% belasting
91.4 %
Rendement bij 100% belasting
91.4 %
Asdiameter
38 mm
Flensdiameter (buitendiameter)
300 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
67 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

R + L Dempingsstrip MDL315M

  • Eriks:12551732
  • Manufacturer:DL0018

€ 543,58/ stukexcl. btw

€ 657,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026