Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 11 kW, 1500 rpm, B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22

  • ERIKS:13609943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.094,29/ stukexcl. btw

€ 1.324,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
11 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
L132M/L
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Nee