Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 11 kW, 1500 rpm, (=4p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xdb, IEC 160M/L, gietijzer

  • ERIKS:13192362
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.443,22/ stukexcl. btw

€ 2.956,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xdb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
11 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
ATEX Zone
Zone 1
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160M/L
Rendement bij 50% belasting
91.1 %
Rendement bij 75% belasting
91.8 %
Rendement bij 100% belasting
91.6 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja