Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 11 kW, 1000 rpm, (=6p), B3T, 230/400 V, 50 Hz, W22, IEC 160L, PTC-sensoren, gietijzer

  • ERIKS:13402801
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.324,04/ stukexcl. btw

€ 1.602,09incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
11 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Vollastsnelheid
978 tr/min
Vollastmoment
107 Nm
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160L
Rendement bij 50% belasting
89 %
Rendement bij 75% belasting
90.1 %
Rendement bij 100% belasting
90.5 %
Asdiameter
42 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
140 kg
PTC Thermistor
Ja