Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 11 kW, 1000 rpm, (=6P), 500 V, 50 Hz, W22, IEC 160L, gietijzer

  • ERIKS:12695093
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.299,25/ stukexcl. btw

€ 2.782,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
11 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3R
Aantal polen
6
Nom. (meet)spanning
500 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
160L
Rendement bij 50% belasting
89 %
Rendement bij 75% belasting
90.1 %
Rendement bij 100% belasting
90.5 %
Asdiameter
42 mm
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja
Onderdelen & accessoires

€ 237,13/ stukexcl. btw

€ 286,93incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilator, kunststof, W22, 160, 4/6/8P KU, IE3

  • Eriks:12395046
  • Manufacturer:10016918

€ 10,26/ stukexcl. btw

€ 12,41incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Klemmenbord M6 W21/W22, 160/180

  • Eriks:12395106
  • Manufacturer:11525332

€ 16,48/ stukexcl. btw

€ 19,94incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

WEG Ventilator, W22, 160, 6/8P GY, IE3, gietijzer

  • Eriks:12395065
  • Manufacturer:11025529

€ 311,10/ stukexcl. btw

€ 376,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027