€ 1.285,27/ stukexcl. btw
€ 1.555,18incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 11 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B3L |
Aantal polen | 6 |
Vollastsnelheid | 978 tr/min |
Vollastmoment | 107 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 160L |
Rendement bij 50% belasting | 89 % |
Rendement bij 75% belasting | 90.1 % |
Rendement bij 100% belasting | 90.5 % |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 140 kg |
PTC Thermistor | Ja |