Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1 kW, 3000 rpm, 230/400 V, 50 Hz, W21, PTC-sensoren

  • ERIKS:13580139
Image 1
Opslaan in lijst

€ 179,64/ stukexcl. btw

€ 217,36incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W21
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.1 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B34BT
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
80
Materiaal
Aluminium
PTC Thermistor
Ja