Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,5 kW, 750 rpm, (=8p), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22Xtb, IEC 112M, gietijzer

  • ERIKS:12996744
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.238,57/ stukexcl. btw

€ 1.498,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22Xtb
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.5 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
8
Vollastsnelheid
705 tr/min
Vollastmoment
20.317 Nm
ATEX Zone
Zone 21
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Rendement bij 50% belasting
79 %
Rendement bij 75% belasting
79.5 %
Rendement bij 100% belasting
79.9 %
Materiaal
Gietijzer
PTC Thermistor
Ja