Eriks
WEG

WEG 3-fase motor, IE3, 1,5 kW, 750 rpm, (=8P), B3T, 400/690 V, 50 Hz, W22, IEC 112M, gietijzer

  • ERIKS:12687488
Image 1
Opslaan in lijst

€ 456,59/ stukexcl. btw

€ 552,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEG
Serie
W22
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.5 kW
Snelheid
750 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
8
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Framegrootte volgens IEC
112M
Rendement bij 50% belasting
79 %
Rendement bij 75% belasting
79.5 %
Rendement bij 100% belasting
79.9 %
Asdiameter
28 mm
Materiaal
Gietijzer
Gewicht
43 kg
PTC Thermistor
Nee
Onderdelen & accessoires

€ 64,79/ stukexcl. btw

€ 78,40incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 254,52/ stukexcl. btw

€ 307,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 31/03/2027
Product Image

WEG Klemmenbord M5 W21/W22, 112/132

  • Eriks:12395105
  • Manufacturer:10156583

€ 12,80/ stukexcl. btw

€ 15,49incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026