€ 437,45/ stukexcl. btw
€ 529,31incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W21 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 1.5 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 8 |
Vollastsnelheid | 705 tr/min |
Vollastmoment | 2.07 Nm |
Nom. (meet)spanning | 230/400 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 112M |
Rendement bij 50% belasting | 79 % |
Rendement bij 75% belasting | 80.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 80.5 % |
Asdiameter | 28 mm |
Materiaal | Aluminium |
Gewicht | 37.4 kg |
PTC Thermistor | Ja |