€ 458,38/ stukexcl. btw
€ 554,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WEG |
Serie | W22 |
Energie-efficiëntieklasse | IE3 |
Vermogen | 1.5 kW |
Snelheid | 750 tr/min |
Montage | B35T |
Aantal polen | 8 |
Vollastsnelheid | 705 tr/min |
Vollastmoment | 20.3 Nm |
Nom. (meet)spanning | 400/690 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | 112M |
Rendement bij 50% belasting | 79 % |
Rendement bij 75% belasting | 79.5 % |
Rendement bij 100% belasting | 79.9 % |
Asdiameter | 28 mm |
Flensdiameter (buitendiameter) | 250 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Gewicht | 43 kg |
PTC Thermistor | Nee |
€ 254,52/ stukexcl. btw
€ 307,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 8,24/ stukexcl. btw
€ 9,97incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 82,95/ stukexcl. btw
€ 100,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 31/03/2027€ 64,79/ stukexcl. btw
€ 78,40incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026